SLW G-6 ユニパック スライダー付 セイニチ(生産日本社) 03086436

※50枚イメージ

SLW G-6 ユニパック スライダー付 セイニチ(生産日本社) 03086436
SLW G-6 ユニパック スライダー付 セイニチ(生産日本社) 03086436

ユニパック スライダー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・仕様・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50枚)
寸法(mm)
チャック下×袋巾:140×200
仕様
スライダー付
注文コード
03086436
品番
SLW G-6
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スライダー付のため開け閉めが簡単
冷蔵・冷凍食品の保管もできます

用途
書類、コスメ、トラベルセット
冷蔵、冷凍食品
仕様
スライダー付
寸法(mm)
チャック下×袋巾:140×200
基材構成
PE0.06mm
食品衛生法
適合
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする