しいたけI ミニグリップ しいたけ用 セイニチ(生産日本社) 03086522

※50枚イメージ

しいたけI ミニグリップ しいたけ用 セイニチ(生産日本社) 03086522
しいたけI ミニグリップ しいたけ用 セイニチ(生産日本社) 03086522

ミニグリップ しいたけ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は寸法・仕様・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
寸法(mm)
チャック下×袋巾:280×200
仕様
天開き平袋タイプ
注文コード
03086522
品番
しいたけI
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

内容量を記入できる白ベタ印刷付
防湿性があり、乾燥剤を使用できます

用途
乾燥しいたけ
仕様
天開き平袋タイプ
寸法(mm)
チャック下×袋巾:280×200
基材構成
PP0.04mm
食品衛生法
適合
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする