※50枚イメージ
セイニチ(生産日本社)
ミニグリップ しいたけ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
寸法(mm)
チャック下×袋巾:240×170
仕様
天開き平袋タイプ
注文コード
03086601
品番
しいたけH
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内容量を記入できる白ベタ印刷付
防湿性があり、乾燥剤を使用できます
用途
乾燥しいたけ
仕様
天開き平袋タイプ
寸法(mm)
チャック下×袋巾:240×170
基材構成
PP0.04mm
食品衛生法
適合
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。