製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03087337
品番
T8615
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ヴィンテージツイル がこなれた風合いのベーシックカラーエプロン。
仕様
両脇ポケット
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
47
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。