製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
SS
LL
L
色
シナモンベージュ
シナモンベージュ
ダークネイビー
ウエスト(cm)
62~66
62~66
80~86
74~80
股下(cm)
68
68
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087416
品番
UN0096
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
両裾にスリットを入れることで、脚長効果のあるチノパン。汗をかいてもニオイが気にならない、抗菌防臭加工を施しました。
色
シナモンベージュ
サイズ
SS
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
62~66
股上(cm)
24
仕様
機能 ストレッチ、抗菌防臭、素材 ストレッチチノ、仕様 ウエスト脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、両裾スリット入り
タイプ
女性用
混率(%)
綿58、複合繊維(ポリエステル)42
機能
ストレッチ、抗菌防臭
ヒップ(cm)
87
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。