MZ0500 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03087511

製品画像

MZ0500 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03087511
MZ0500 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03087511

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色キャメル
サイズS
肩幅(cm)43
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード03087511品番MZ0500
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。

色
キャメル
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
69
仕様
機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
97
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする