ファスナースクラブ[兼用]
現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。
- 仕様
- 機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル 100
- 機能
- ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全27種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03087511,03091406 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772398-260902-02.jpg)
![注文コード:03091406,03087511 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772398-260903-02.jpg)
![注文コード:03089410 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772468-260902-02.jpg)
![注文コード:03089410 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772468-260903-02.jpg)
![注文コード:03088220 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772556-260902-02.jpg)
![注文コード:03087757,03088552 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772730-260902-02.jpg)
![注文コード:03088028,03093872 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772818-260902-02.jpg)
![注文コード:03089961,03090582,03091668,03091851 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773159-260902-02.jpg)



















