製品画像
アルベ(チトセ)
イージーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
92~98
86~92
92~98
サイズ
3L
3L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087572
品番
AS8804
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイズ
3L
ウエスト(cm)
92~98
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
124
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
股下(cm)
70
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)