アルベ(チトセ)
イージーパンツ
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
股下(cm)
70
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087572
AS8804
3L
92~98
33
124
¥
7,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
03089462
AS8804
LL
86~92
32.5
118
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください