製品画像
UNITE
カーディガン(九分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03087678
品番
FR0010
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
細身のパイピングデザインが清楚で上品な印象。
スッキリした V ネックデザインでさらりと羽織りやすいアイテムです。
仕様
機能 抗ピル、素材 総針編み
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
九分袖
混率(%)
アクリル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
53
バスト(cm)
97
身丈(cm)
67
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。