製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
フリー
注文コード
03087748
品番
T8538
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
前中心丈(cm)
82
脇幅(cm)
70
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
肩紐長さ(cm)
145