製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
エメラルドグリーン
ターコイズ
ブラック
ネイビー
グレー
サイズ
SS
5L
L
SS
4L
肩幅(cm)
43
54
47
43
52
着丈(cm)
64
76
70
64
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087922
品番
MZ0300
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シルエットはスタンダードながら、軽く伸縮性が高いスクラブ。
「ストレス軽減」をしながら現場での動きをサポートします。
色
ピンク
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。