スクラブ〔兼用〕
シルエットはスタンダードながら、軽く伸縮性が高いスクラブ。
「ストレス軽減」をしながら現場での動きをサポートします。
- 仕様
- 素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- 複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全7種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ

















![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773369-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772852-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02774358-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772468-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773202-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[女] UNITE ファスナースクラブ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773877-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[男] UNITE ファスナースクラブ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773956-260902-02.jpg)





