製品画像
UNITE
スクラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライラック
エメラルドグリーン
キャメル
グレー
コーラルピンク
ターコイズ
ネイビー
ブラック
ブルー
ブルーネイビー
ホワイト
ライラック
ワイン
ブラックブルー
サイズ
6L
3L
3S
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
58.5
41
42
43
45
47
49
51
53.5
56
58.5
61
着丈(cm)
77
67
69
70
73
75
77
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087958
品番
MZ0092
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
色
ライラック
サイズ
6L
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
77
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
150
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。