スクラブ
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全32種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ


































