- 色
- ブルーネイビー
- サイズ
- 3S
- 肩幅(cm)
- 41
- 袖丈(cm)
- 19.5
- 着丈(cm)
- 69
- 仕様
- 機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル 100
- 機能
- ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
- バスト(cm)
- 89