MZ0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03088369

製品画像

MZ0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03088369
MZ0403 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03088369

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
肩幅(cm)48.5
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード03088369品番MZ0403
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
77
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする