UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088369
MZ0403
ホワイト
LL
48.5
21
77
¥
5,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
03089550
MZ0403
ワイン
M
45.5
18.5
71
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
03091422
MZ0403
ホワイト
3L
50
21.5
79
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03092210
MZ0403
ホワイト
S
44
18
69
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03093269
MZ0403
ホワイト
5L
54
22
81
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください