UN0412 ポロシャツ[兼用] UNITE 03088536

製品画像

ポロシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色バーガンディ
サイズ3L
内容量1枚注文コード03088536品番UN0412
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。

色
バーガンディ
サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
119
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする