ポロシャツ[兼用]

ポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITEポロシャツ[兼用] - UNITE

柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。

仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087660UN0412ネイビー4L5125.576
¥5,100
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03088536UN0412バーガンディ3L492574
¥5,100
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
03089936UN0412ネイビーS4321.564
¥5,100
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
03090347UN0412バーガンディSS422164
¥5,100
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03090372UN0412ブラックL462470
¥5,100
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03091352UN0412バーガンディ5L5325.576
¥5,100
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03091817UN0412ネイビーM44.52266
¥5,100
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03092359UN0412グレー4L5125.576
¥5,100
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする