曜日別特売
MZ0162 ジャケット[男] UNITE 03088658

製品画像

ジャケット[男]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色エメラルドグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード03088658品番MZ0162
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

肩から裾にながれるラインが、さわやかな印象のジャケット。
ジップアップタイプで脱着もスムーズに。

色
エメラルドグリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
109

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする