曜日別特売

ジャケット[男]

ジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITE

肩から裾にながれるラインが、さわやかな印象のジャケット。
ジップアップタイプで脱着もスムーズに。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0162 0308865803088658MZ0162エメラルドグリーンL462575
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
6日以内出荷
MZ0162 0308961103089611MZ0162ネイビーLL472676
¥9,900
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする