製品画像
UNITE
イージーパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
M
SS
S
3L
色
ブルーコーラル
ダークネイビー
ラベンダー
ブルーコーラル
ブルー
ティーローズ
ブラック
ウエスト(cm)
86~92
86~92
78~84
68~74
72~80
90~98
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089060
品番
MZ0159
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。
色
ブルーコーラル
サイズ
LL
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
114
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ