AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03089462

製品画像

AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03089462
AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03089462

イージーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)86~92
サイズLL
内容量1枚注文コード03089462品番AS8804
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
サイズ
LL
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
32.5
ヒップ(cm)
118
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
股下(cm)
70
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする