製品画像
UNITE
ジャケット[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
エメラルドグリーン
ネイビー
サイズ
LL
L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089611
品番
MZ0162
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
肩から裾にながれるラインが、さわやかな印象のジャケット。
ジップアップタイプで脱着もスムーズに。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
113