製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
03090119
品番
T8543
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
前中心丈(cm)
78
脇幅(cm)
92
仕様
左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能、T-8543、C-10 ブラック
混率(%)
ヒッコリー(ポリエステル65、綿35)
肩紐長さ(cm)
57