製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
S
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
ウエスト(cm)
94~100
74~78
94~100
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090356
品番
AS9002
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
33.5
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
120.5
性別
男性用