アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
性別
男性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087538
AS9002
ベージュ
3L
73
94~100
33.5
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
03090356
AS9002
ネイビー
3L
73
94~100
33.5
¥
7,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
03091842
AS9002
ベージュ
S
71
74~78
31.5
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください