製品画像
UNITE
ポロシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ネイビー
バーガンディ
ブラック
サイズ
L
3L
4L
5L
L
M
S
SS
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090372
品番
UN0412
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔らかな印象を与えるカラー展開。着心地の良いストレッチ素材です。
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
仕様
機能 透防止、ストレッチ、制電、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 制電カノコ、仕様 左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
バスト(cm)
107
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。