MZ0150 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03090591

製品画像

MZ0150 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03090591
MZ0150 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03090591

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
肩幅(cm)47
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード03090591品番MZ0150
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
113
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする