ファスナースクラブ[兼用]
現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03087310,03087791,03092192 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02774096-260902-02.jpg)
![注文コード:03088412 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772520-260902-02.jpg)
![注文コード:03088412 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772520-260903-02.jpg)
![注文コード:03090162,03093856 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772572-260902-02.jpg)
![注文コード:03089331,03090591 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773518-260902-02.jpg)
![注文コード:03089331,03090591 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773518-260903-02.jpg)
![注文コード:03092052 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773807-260902-02.jpg)
![注文コード:03092052 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773807-260903-02.jpg)



















