MZ0092 スクラブ UNITE 03091020

製品画像

MZ0092 スクラブ UNITE 03091020
MZ0092 スクラブ UNITE 03091020

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズSS
肩幅(cm)42
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード03091020品番MZ0092
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

色
ブラック
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
69
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする