製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグリーン
ダークグリーン
ネイビー
ブラック
サイズ
S
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
44
43
44
45.5
47
50
着丈(cm)
64
64
66
70
74
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091230
品番
MZ0231
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。
色
ダークグリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
64
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。