UNITE
スクラブ〔兼用〕
落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
ダークグリーン
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
50
着丈(cm)
64
66
70
74
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087441
MZ0231
ネイビー
3L
50
21.5
74
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03088132
MZ0231
ネイビー
SS
43
17.5
64
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
03090216
MZ0231
ブラック
SS
43
17.5
64
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
03091108
MZ0231
ブラック
L
47
20.5
70
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
03091230
MZ0231
ダークグリーン
S
44
18
64
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
03093190
MZ0231
ブラック
M
45.5
18.5
66
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください