製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
エメラルドグリーン
キャメル
グレー
コーラルピンク
ターコイズ
ネイビー
ブラック
ブルー
ブルーネイビー
ライラック
ワイン
ブラックブルー
サイズ
3L
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
49
41
42
43
44.5
46
47.5
49
51
53
着丈(cm)
79
69
71
75
77
79
81
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091406
品番
MZ0500
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。
色
キャメル
サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
79
仕様
機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
121
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。