MZ0150 ファスナースクラブ[兼用] UNITE 03091632

製品画像

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラックブルー
サイズS
肩幅(cm)43.5
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード03091632品番MZ0150
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。

色
ブラックブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする