エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
オレンジ
サイズ
フリー
注文コード
03091686
品番
T8538
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
両脇ポケット
オレンジ
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)
機能
制電、耐塩素加工
前中心丈(cm)
82
脇幅(cm)
70
肩紐長さ(cm)
145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする