曜日別特売
MZ0300 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093077

製品画像

MZ0300 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093077
MZ0300 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093077

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズSS
肩幅(cm)43
着丈(cm)64
内容量1枚注文コード03093077品番MZ0300
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

シルエットはスタンダードながら、軽く伸縮性が高いスクラブ。
「ストレス軽減」をしながら現場での動きをサポートします。

色
ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする