MZ0231 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093190

製品画像

MZ0231 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093190
MZ0231 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03093190

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
肩幅(cm)45.5
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード03093190品番MZ0231
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
18.5
着丈(cm)
66
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする