医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。