曜日別特売
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362

ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362
ES-P330U-H Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー  3枚刃 Panasonic(パナソニック) 03094362

Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ミストグレー
内容量1個注文コード03094362品番ES-P330U-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。

用途
メンズシェーバーとして
色
ミストグレー
仕様
パワーコントロール:ラムダッシュAI
質量(g)
約130 (キャップを除く)
電圧(V)
AC100-240(50-60Hz)
消費電力(W)
約4(AC100V 充電時)
電源
充電式 急速2時間充電
刃の種別
外刃/3枚刃システム、内刃/30°鋭角ナノエッジ内刃
駆動方式
リニアモーター高速駆動
充電方式
USB充電(Type-C)
ストローク数(回/分)
約13000
防水性
防水設計(IPX7基準)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
6.0×7.1×4.2 (キャップを除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする