Panasonic(パナソニック)
Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃
ES-P330U-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープネイビー
スモーキーブルー
ディープネイビー
ミストグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03094389
品番
ES-P330U-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。
用途
メンズシェーバーとして
色
ディープネイビー
仕様
パワーコントロール:ラムダッシュAI
質量(g)
約130 (キャップを除く)
電圧(V)
AC100-240(50-60Hz)
消費電力(W)
約4(AC100V 充電時)
電源
充電式 急速2時間充電
刃の種別
外刃/3枚刃システム、内刃/30°鋭角ナノエッジ内刃
駆動方式
リニアモーター高速駆動
充電方式
USB充電(Type-C)
ストローク数(回/分)
約13000
防水性
防水設計(IPX7基準)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
6.0×7.1×4.2 (キャップを除く)