NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762

NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762
NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762
NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762
NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762
NAD085 ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット カーシーカシマ 03095762

ENJOYNoir NAD085 KASANE for MEN ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズSS
内容量1枚注文コード03095762品番NAD085
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

【素材スペック】2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/インカムループ/補強布胸ポケット/半背裏/フラワーホール/Wネームループ/内ポケット/袖口ボタン+開き見せ仕様

用途
日本のおもてなしにふさわしい装いを。「KASANE」ウールライクな上質感とストレッチ性を兼ね備え、軽さも魅力的なジャケットです。日本を感じさせる和の雰囲気を取り入れ、モダンな装いに仕立てました。柔らかな印象のチャコールグレーと凛とした佇まいのダークブルー、魅力が引き立つ高級感のあるブラックの3色展開。同素材のレディーススーツと合わせることで、統一感のあるおもてなし装いが完成し、企業の個性をドラマティックに伝えます。素材:ウールのような杢感とハリ感でしなやかに。強撚糸を使用した、オックス調で凹凸のあるドビー柄組織。杢感を表現する糸を使用し、ウール調の高級感を実現。2wayストレッチで動きやすく、適度なハリ感があり、仕立て映えします。GRS認証を取得した再生ポリエステル糸を使用し、環境にも配慮したENJOY Noirオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
SS
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル47%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする