アズピュア(アズワン)
粘着マット アズピュア 600mmx900mm 青 10枚/箱 APシリーズ
AP-SML40-B6090
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
03100366
品番
AP-SML40-B6090
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
エアシャワー前室などで靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
600×900
色
青
厚さ(μm)
40/層(フィルム)
粘着力
弱粘着
アズワン品番
4-7955-01