カラフル温湿度計 A-230シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03100926
品番
A-230-W
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
¥2,490

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。

寸法(mm)
95×22×122
色
白
測定範囲
(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH
質量(g)
約130
タイプ
温湿度計
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度
温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
アズワン品番
1-1752-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする