曜日別特売

TUTELA MULTI DCT 700 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101030
品番
564102
参考基準価格(税別)¥119,280販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルード
湿式DCTギヤボックスの要求性能を満たすべく、プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルードです。
広範囲にわたるフィールドテスト及びベンチテストを経て様々なメーカーの仕様に対応することを実現しました。
高温下での優れた熱安定性と酸化安定性により、常に安定した粘度特性を維持し、DCTの適正な作動特性を長期にわたり維持します。
また、スラッジなどの堆積物の生成を防ぎ、DCT内部をクリーンに保ちます。
強化された油膜特性により優れたせん断安定性を発揮し、ギヤやベアリングなど全ての可動部品を摩耗から保護します。
一覧へ戻る

用途
国産及び輸入車の湿式DCT車両に使用可能
優れた耐熱性と酸化防止性により長期間安定した油圧特性を発揮し安定したギヤシフト性を実現
卓越した油膜特性によりギヤボックス内の各部を確実に保護
優れた防錆作用とシール適合性により長期にわたり腐食とオイル漏れからギヤボックスを保護
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする