561202 TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas 03101039

TUTELA MULTI ATF 700 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101039
品番
561202
参考基準価格(税別)¥49,040販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード
DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。
低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。
多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。
また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。

用途
低粘度により優れた省燃費性能を発揮
優れた低温流動性により、オールシーズンに対応
9速AT車にも適合
性能
GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする