曜日別特売
562202 TUTELA MULTI CVT 700 20L Petronas 03101057

TUTELA MULTI CVT 700 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101057
品番
562202
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード
先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。
ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)
特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。
また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。

用途
プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護
通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮
優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制
特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮
性能
Toyota CTF TC, FE, Hybrid 、Nissan NS-1, 2, 3 、Honda HCF2, CT, Z-1/HMMF(スタートクラッチを除く) 、Mazda JWS 3320 、Mitsubishi CTF-J1, J4, J4+, SP-III, ECO J4 、Subaru iCT, iCT F/ FG, ECT, Chain CT/ II, NS-2 、Daihatsu AMMIX DFE, DC, TC 、Suzuki TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/ 2/ I
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする