※サンプル画像
大成商会
車用芳香剤 エアコン取付タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
香り
orange fresh
flower garden
forest woody
orange fresh
ocean breeze
pear&freesia
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03101696
品番
AR-M-OF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大人かわいい、レザーマカロン
スイーツのような見た目で、車内を華やかに。
用途
車用 ディフューザー
色
オレンジ
香り
orange fresh
使用期間
60日(持続期間)
繰り返し・詰め替え
リフィル:2個