SS-RA セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 セーフティーシール 03103200

セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(60本)
釘穴(mm)MAX6
内容量1箱(60本)注文コード03103200品番SS-RA
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

加硫用セメントを併用せずに使用できる外面用タイヤ修理材(アメリカ製)

用途
チューブレスタイヤ外面用修理
適合
乗用車・二輪車用
全長(mm)
100
太さ(Φmm)
8
釘穴(mm)
MAX6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする